ASIMETO Indicating Snap Micrometer

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.002
Range (mm)0-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution:
Indicator: .00005" / 0.001mm
Scale: .0001" / 0.002mm
- Carbide tipped measuring faces
- Indicator range: ±0.04mm
- Retractable anvil with an indicator for precision measurement of mass-produced parts
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan