ASIMETO Micrometer with Adjustable Anvil

Sebelum PPN:
Rp62.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Anvils1 pc
Standards2 pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution: .001" / 0.01mm
- Micrometer head travel: 2" / 50mm
- Micromete thread pitch: .05" / 1mm
- Standard collars: 2" / 50mm, 4" / 100mm
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan