Glitterbug Fluorescent Powder

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Size (g)70
Package Size (mm)55x55x135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glitter Buddy
Warning
- JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
- The body does not include powder.
Feature
- Fluorescent powder for Handwash Assessment Kit 11-30100.
- Fluorescent reaction with black light.
- It does not come with the main unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan