AS ONE Pencil Mixer Generator Shaft

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
For Microtube Size (ml)1.5
Shaft Diameter (mm)3
Tip Size (mm)8
Total Length (mm)115
Shaft MaterialStainless steel (SUS304 fluorine resin coating)
Tip MaterialPCTFE (fluorine resin)
Package Size (mm)60x130x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
The sample can be homogenized easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan