AS ONE Foil Aluminum Sterilized (Pembungkus Steril)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Width (mm)300
Length (m)25
SterilizationDone
Package Size (mm)315x50x50
Thickness (µm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lineup of sterile types!
Warning
- JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
- Sterilized products have odor and discoloration from the body due to gamma irradiation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan