Educati Engine Oil Gasoline (Oli Mesin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (L)200
SAE10W-40 SL
ColorAmber
Base MaterialMineral Oil
ASTM ColorL 2.0 (ASTM D 1500)
Flash Point (COC) (°C)255 (ASTM 92)
Kinematic Viscosity (cSt)'14.9 (ASTM D 445) at 100°C
Pour Point (°C)-22 (ASTM 97)
Total Base Number (mg KOH/g)8.2 (ASTM D-2896)
Viscosity Index165 (ASTM D 2270)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Educati GS, adalah pelumas mesin bensin berkualitas tinggi yang diformulasikan dengan teknologi terkini, yang memberikan performance kinerja teratas di kelasnya.

Tingkatan Mutu memenuhi persyaratan: API SL, ACEA A2-96/B2/98
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Educati GS, Memiliki kekentalan ganda dan perrlindungan optimal terhadap mesin pada saat star up dan pada saat temperature tinggi

Educati GS, Ketahanan tinggi terhadap oksidasi sehingga mampu memberikan perpanjangan masa pakai pelumas

Educati GS, Mencegah pembentukan deposit pada piston sehingga menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin
Kegunaan
Educati GS, direkomendasikan untuk kendaraan mesin bensin modern yang dilengkapi dengan system Direct Injection dan multikatup, pada kendaraan yang membutuhkan pelumas berkualitas tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait