Ceratizit Shell Mill

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Article No.50775050
Cutting Diameter (mm)50
Depth Of Cut Maximum (mm)8
Face Mounted Insert Count4
Overall Length (mm)40
Hub Diameter (mm)43
InsertSNHU 1204
Maximum Rotation Speed (rpm)9800
Mounting Spigot Diameter (mm)22
Torque Moment (N m)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan