Ceratizit Drill, Bore and Turn Tool

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Article No.70804110
Minimum Bore Diameter (mm)10
Mounting Spigot Diameter (mm)12
Flange Diameter (mm)18
Overall Length (mm)69.5
Usable Length (mm)22.5
Functional Width (mm)5
InsertXC.T 0502..
Product Carbon Footprint (kg CO₂ e/kg)5-15
Shank Lengths (mm)42
Torque Moment (N m)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan