Ceratizit Tool Holder (Stang Betel Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Shank Height (mm)25
Shank Width (mm)25
Overall Length (mm)150
Functional Width (mm)32
Product Carbon Footprint (kg CO₂ e/kg)5-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan