Ceratizit Carbide Turning/Drilling Insert

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Article No.70386923
Designation050202EN
Corner Radius (mm)0.2
Insert Thickness (mm)2.1
Fixing Hole Diameter (mm)2.25
Inscribed Circle Diameter (mm)5.8
Material SuitabilitySteel, Stainless Steel (Main Application); Cast Iron, Non-Ferrous Metals, Heat-resistant materials, Non-metal Materials (Secondary Application)
Product Carbon Footprint (kg CO₂ e/kg)15-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Compatible Items:

EcoCut - Classic 2.25xD
EcoCut - Classic 1.5xD
EcoCut - Classic 3xD - Heavy metal
EcoCut - Classic 2.25xD
EcoCut - Classic 1.5xD
EcoCut - Classic 3xD - Heavy metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan