Ceratizit External Tube Scarfing Insert

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Article No.7422200500
Designation1507-R15
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)15.88
Fixing Hole Diameter (mm)5.16
Cutting Edge Major Radius (mm)15
Inscribed Circle Diameter (mm)15.88
Insert Thickness (mm)7.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan