Insize Wireless Universal Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
L (mm)778
Size (mm)0-600
Range (inch)0-24
Range (mm)0-600
Reading (inch)0.0005
NoteBuilt-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
Reading (mm)0.01
Resolution (inch)0.0005
Resolution (mm)0.01
Size (inch)0-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1125 Digital Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, maupun jig ukur. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci.
Kaliper digital INSIZE 1125 dapat mengukur sangat akurat hingga ±0.05mm dari diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman objek. Kaliper digital dapat secara otomatis mengkonversi antara sistem pengukuran standar dan metrik, memiliki tampilan digital yang mudah dibaca dan menawarkan pengukuran yang lebih tinggi. tingkat akurasi dari set analog.
INSIZE 1125 Digital Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain. Untuk seri 1125-600WL dibutuhkan tambahan dongle
USB receiver yang dijual terpisah.
Fitur
Pilihan 2 model dengan rentang ukur 600mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
TANPA Rahang Jaw ukur.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-22 atau 7302-22
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan