Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp19.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Precision Test Indicator 2134-10 menawarkan solusi presisi untuk secara akurat mengukur dimensi jarak kecil dalam resolusi 0.0005mm/0.00002*. Dengan rentang ukur 25.4mm/1', Indikator uji digital INSIZE 2133-25 menggabungkan test indikator uji dial gaya plunger tekan naik turun dengan teknologi encoder linier. INSIZE 2134-10 dirancang dengan tampilan digital yang dipasang pada batang probe Carbide yang bisa dilepas-pasang agar memberikan pengukuran akurasi 1.5µm.
Dengan fungsi Total Indicator Reading (TIR) atau Pembacaan Indikator Total pada bore gauge berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR. Digital test indicator INSIZE 2134-10 ini merupakan salah satu seri alat ukur test indicator INSIZE yang paling tinggi akurasinya dan bisa juga digunakan dengan alat ukur bore gauge maupun mencari komparasi dan pengecekan toleransi.
Dengan rentang ukur 12.7mm/0.5", Indikator uji digital INSIZE 2133-10 menggabungkan test indikator uji dial gaya plunger tekan naik turun dengan teknologi encoder linier. Mekanisme INSIZE 2134-10 linear dengan sekrup dan ball bearing presisi. INSIZE 2134-25 dirancang dengan tampilan digital yang dipasang pada batang probe Carbide yang bisa dilepas-pasang agar memberikan pengukuran akurasi 1.5µm. Tampilan digitalnya juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan atau uji toleransi Go/No-Go.
Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2134-10 bisa mentransfer nilai ukur
wireless menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil. Kecepatan
transfer data ZigBee juga lebih rendah dari WiFi dengan kecepatan maksimumnya
hanya 250kbps, cocok untuk personal area networks jarak 10 meter. Kualitas terbaik
ZigBee adalah tingkat konsumsi daya rendah dan dirancang "rakit dan lupakan",
artinya setelah Anda pairing bisa bertahan lama. Tetapi anda perlu membeli lagi
antena receiver USB nirkabel kode 2134-R1 (format keyboard) atau 2134-R2 (format
serial port).
Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi. Cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu. Harap perhatikan bahwa alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. dengan torsi yang konsisten untuk proses ukur dan interpolasi dalam lini produksi dan lab QC.
Dengan fungsi Total Indicator Reading (TIR) atau Pembacaan Indikator Total pada bore gauge berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR. Digital test indicator INSIZE 2134-10 ini merupakan salah satu seri alat ukur test indicator INSIZE yang paling tinggi akurasinya dan bisa juga digunakan dengan alat ukur bore gauge maupun mencari komparasi dan pengecekan toleransi.
Dengan rentang ukur 12.7mm/0.5", Indikator uji digital INSIZE 2133-10 menggabungkan test indikator uji dial gaya plunger tekan naik turun dengan teknologi encoder linier. Mekanisme INSIZE 2134-10 linear dengan sekrup dan ball bearing presisi. INSIZE 2134-25 dirancang dengan tampilan digital yang dipasang pada batang probe Carbide yang bisa dilepas-pasang agar memberikan pengukuran akurasi 1.5µm. Tampilan digitalnya juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan atau uji toleransi Go/No-Go.
Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2134-10 bisa mentransfer nilai ukur
wireless menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil. Kecepatan
transfer data ZigBee juga lebih rendah dari WiFi dengan kecepatan maksimumnya
hanya 250kbps, cocok untuk personal area networks jarak 10 meter. Kualitas terbaik
ZigBee adalah tingkat konsumsi daya rendah dan dirancang "rakit dan lupakan",
artinya setelah Anda pairing bisa bertahan lama. Tetapi anda perlu membeli lagi
antena receiver USB nirkabel kode 2134-R1 (format keyboard) atau 2134-R2 (format
serial port).
Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi. Cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu. Harap perhatikan bahwa alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. dengan torsi yang konsisten untuk proses ukur dan interpolasi dalam lini produksi dan lab QC.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Fitur INSIZE Precision Test Indicator 2134-10 (Wireless output, Resolution 0.0005mm/0.00002"):Dirancang khusus untuk mengukur dimensi linier dengan rentang 12.7mm / 0.5 Inch dan aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. dengan akurasi 3µm
Fungsi uji ukur dengan angka dan Go/No-Go dengan layar LCD yang dilengkapi tambahan Garis indikator analog mempermudah melihat penyimpangan /defleksi dengan cepat
Fungsi tombol: Transfer keluaran data, toleransi, prasetel data, penahanan data, perubahan arah pengukuran, maks./min./ TIR, waktu mati, hidup/mati, mm/inci, resolusi koreksi jarum, sesuaikan resolusi.
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai rechargeable, keadaan isi full bisa selama 24 jam kerja terus menerus, mati otomatis pemakaian rutinitas normal
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Bantalan bola linier untuk penggunaan sepuluh juta kali dengan tipe Encoder ABSOLUTE, data asli tetap ada setelah dimatikan.
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, Lift knob, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional:
1.) Probe titik kontak (halaman 173-175 di katalog)
2.) Dongle receiver USB nirkabel, kode 2134-R1 (format keyboard)
3.) Dongle receiver USB nirkabel, kode 2134-R2 (format serial port)
5.) Pedal foot switch kode 2134-FS
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/d9P109240477-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
