Insize Wireless Digital Tube Thickness Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
TypeA
ØD (mm)3
Range (inch)0-6
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
NoteNo dust/Not waterproof, built-in wireless (receiver code 7315-2 or 7315-3 is required)
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-6
Size (mm)0-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1161-150 Digital Tube Thickness Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Khusus seri 1161-150B, dilengkapi dengan penyetelan arah sudut ukur jaw silinder. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
INSIZE 1161-150 Digital Tube Thickness Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Fitur
Pilihan 4 model dengan rentang ukur: 150mm dan pilihan model transfer data via kabel atau wireless maupun sertifikasi ketahanan air IP67.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan