Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
|---|---|
| Size (inch) | 0-2 |
| Range (inch) | 0-2 |
| Range (mm) | 0-50 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Note | No Dust/Waterproof, Built-In Wireless |
| Size (mm) | 0-50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Snap Caliper 1163-50A merupakan alat ukur linear cek ketebalan maupun diameter luar dengan mata anvil flat. Digital Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. INSIZE Digital Snap Caliper 1163-50A ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah.
Ada 2 model yang bisa dipilih, tipe transfer data kabel dan tipe wireless dengan tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik.
Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
Ada 2 model yang bisa dipilih, tipe transfer data kabel dan tipe wireless dengan tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik.
Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
Fitur
Kaliper ini cocok untuk workshop QC dan pekerjaan yang menuntut pencatatan ukur cepat rentang sØ50mm/0-2 Inch akurasi ±3µmAnda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel.
Pilihan rentang ukur 125mm dengan fitur transfer data ukur secara kabel dan gelombang radio Zigbee wireless
Rahang ukur bentuk U dengan 2 titik mata anvil conical dan silinder flat yang didesain akurat untuk ukur ketebalan kaliper rem maupun material lain seperti O- ring, flange dan roller bearing.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang permanen.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Kabel output data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
