Insize Wireless Digital Rtj Ring Groove Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Angle of RTJ Ring Groove (⁰)23
Dimension B (mm)4.5
Dimensions d (mm)25
Dimension E (mm)10
NoteBuilt-in wireless
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1179 Digital RTJ Ring Groove Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris.
Proses pengecekan alur RTJ dengan kaliper INSIZE 1179 Digital sangat sederhana, kaliper INSIZE 1179 ditempatkan dengan benar pada permukaan miring alur RTJ. Titik kontak bola yang presisi menyentuh bagian sudut alur. Kaliper INSIZE 1179 memberikan pembacaan, dari pembacaan ini kita dapat mengurangi/Menambahkan beberapa katup konstan untuk mendapatkan pembacaan gambar akhir alur RTJ
Kaliper digital INSIZE 1179 memiliki skala mistar vernier yang akurat antara sepasang rahang bawah untuk celah/cekungan internal groove pada benda kerja Ring Type Joint (RTJ). RTJ gasket merupakan cincin/gelang tempa yang cocok dengan alur mesin flensa standar RTJ. Gasket sambungan tipe cincin ini berbentuk segi delapan atau oval dengan penampang melintang. Gasket RTJ umumnya digunakan untuk menghambat sambungan bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi dari kebocoran. RTJ Ini merupakan sambungan tipe cincin yang sesuai ASME B16.20.
INSIZE 1179 Digital RTJ Ring Groove Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol pengumpulan data perangkat lebih cepat, sederhana dan lebih murah dari Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Khusus untuk pengukuran diameter Ring Type Joint (RTJ) yang banyak digunakan dalam industri kilang boiler, petrokimia dan komponen klep keran dan valve pada pengeboran ladang minyak.
Pilihan 5 model dengan rentang ukur: 300mm, 600mm dan 1000mm dengan alternatif fitur data transfer kabel atau wireless radio Zigbee.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Dua tipe pilihan rahang ukur vertikal lurus dan tipe rahang miring
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi kalibrasi pabrikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan