Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
|---|---|
| Size (mm) | 0-100 |
| Range (inch) | 0-4 |
| Range (mm) | 0-100 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Note | Built-in wireless |
| Size (inch) | 0-4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1535-100 Outside Groove Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
INSIZE 1535-100 Outside Groove Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
INSIZE 1535-100 Outside Groove Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan 2 model dengan rentang ukur: 100mm dan pilihan model transfer data via kabel atau wirelessResolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Hasil ukur bisa ditransfer via kabel data yang dijual terpisah (order code 7315-21/ 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/63P109240219-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
