Insize Jangka Sorong Digital Nirkabel Rem Tromol (Kaliper Digital Tromol Rem)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.07
Size (mm)0-300
Range (inch)0-12
Range (mm)0-300
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Battery Life3-4 Month
NoteNo dust/waterproof, built-in wireless
ReceiverNot Included, optional 7315-2 or 7315-3/6/7/8/9
Size (inch)0-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1168 Digital Drum Brake Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat ukur diameter internal dan eksternal rem tromol, velg mobil, maupun diameter luar beragam material. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.07mm.
Rahang ukur atas pada INSIZE 1168 Digital Drum Brake Caliper memang didesain untuk ukur internal dengan celah dan piringan drum brake. Nilai ukur internal maupun eksternal bisa dibaca langsung dengan fitur konversi satuan ukur Inch/mm yang cepat dengan tombolnya. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1168 Digital Drum Brake Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB ataupun wireless dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Fitur
Rentang ukur 300mm dengan dua pilihan fitur transfer data ukur secara kabel atau gelombang radio Zigbee wireless
Rahang ukur atas dengan ujung anvil bersudut 90° untuk ukur internal dan rahang ukur bawah dengan 2 titik mata anvil bersudut tajam dan flat yang didesain akurat untuk ukur ketebalan kaliper rem, padding rem maupun material lain seperti butterfly valve, O-ring, flange dan roller bearing.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang permanen.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Kabel output data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan