Insize Wireless Digital Disk Brake Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
Size (mm)0-125
Range (inch)0-5
Range (mm)0-125
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-5
NoteNo dust/waterproof, built-in wireless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1162 Digital Disk Brake Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat ketebalan rem cakram maupun diameter luar beragam materal. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.04mm. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1162 Digital Disk Brake Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Fitur
Pilihan rentang ukur 125mm dengan fitur transfer data ukur secara kabel dan gelombang radio Zigbee wireless
Rahang ukur bentuk U dengan 2 titik mata anvil conical dan silinder flat yang didesain akurat untuk ukur ketebalan kaliper rem maupun material lain seperti O- ring, flange dan roller bearing.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang permanen.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Kabel output data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait