Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.07 |
|---|---|
| Size (mm) | 0-150 |
| Range (inch) | 0-6 |
| Range (mm) | 0-150 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Size (inch) | 0-6 |
| Note | No dust/waterproof, built-in wireless |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1167 Digital Disk Brake & Pad Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat ketebalan rem cakram dan drum pad tekan maupun diameter luar beragam material. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.07mm.
Unit rem cakram pada bagian roda kendaraan biasanya terbuat dari besi tuang dan seiring waktu karat permukaan jumlah akan muncul secara normal. Area kontak cakram untuk bantalan rem akan tetap bersih dengan penggunaan biasa, tetapi kendaraan yang disimpan dalam waktu lama dapat menimbulkan karat yang signifikan di area kontak yang dapat mengurangi daya pengereman untuk sementara waktu hingga lapisan berkarat tersebut aus kembali. Karat juga dapat menyebabkan pembengkokan cakram saat rem diaktifkan kembali setelah penyimpanan karena perbedaan pemanasan antara area tidak berkarat yang dibiarkan tertutup oleh bantalan dan karat di sekitar sebagian besar permukaan area cakram. Seiring waktu, cakram rem berventilasi dapat mengalami korosi karat yang parah di dalam slot ventilasi, mengurangi kekuatan struktur dan perlu diganti.
Rahang ukur atas panjang dengan panjang 48mm. Nilai ukur internal maupun eksternal bisa dibaca langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1167 Digital Disk Brake & Pad Caliper ini bisa mempercepat proses
pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard
melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa
membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada
1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Unit rem cakram pada bagian roda kendaraan biasanya terbuat dari besi tuang dan seiring waktu karat permukaan jumlah akan muncul secara normal. Area kontak cakram untuk bantalan rem akan tetap bersih dengan penggunaan biasa, tetapi kendaraan yang disimpan dalam waktu lama dapat menimbulkan karat yang signifikan di area kontak yang dapat mengurangi daya pengereman untuk sementara waktu hingga lapisan berkarat tersebut aus kembali. Karat juga dapat menyebabkan pembengkokan cakram saat rem diaktifkan kembali setelah penyimpanan karena perbedaan pemanasan antara area tidak berkarat yang dibiarkan tertutup oleh bantalan dan karat di sekitar sebagian besar permukaan area cakram. Seiring waktu, cakram rem berventilasi dapat mengalami korosi karat yang parah di dalam slot ventilasi, mengurangi kekuatan struktur dan perlu diganti.
Rahang ukur atas panjang dengan panjang 48mm. Nilai ukur internal maupun eksternal bisa dibaca langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1167 Digital Disk Brake & Pad Caliper ini bisa mempercepat proses
pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard
melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa
membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada
1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Fitur
Rentang ukur 150mm dengan pilihan fitur transfer data ukur secara kabel dan gelombang radio Zigbee wirelessRahang ukur atas lebih panjang dari kaliper standar (48mm) dan rahang ukur bawah dengan 2 titik mata anvil bersudut dan flat yang didesain akurat untuk ukur ketebalan kaliper rem, padding rem maupun material lain seperti butterfly valve, O-ring, flange dan roller bearing.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang permanen.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Kabel output data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Wireless%20Digital%20Disk%20Brake%20And%20Pad%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0xP109240033-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
