Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
|---|---|
| Measuring Range (inch) | 0-1 |
| Size (mm) | 0-25 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Measuring Range (mm) | 0-25 |
| Note | Built-in data output port |
| Size (inch) | 0-1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Depth Gauge 1145-25A merupakan alat ukur dimensi kedalaman lubang, celah, step, cavity, bore, dengan rentang ukur hingga 25mm dan Akurasi: +30µm. Dilengkapi sensor skala tipe kapasitif seperti kaliper digital, INSIZE Digital Depth Gage 1140 ini biasa digunakan untuk ukur kedalaman benda kerja seperti lubang fastener, kedalaman ulir pada fastener, kedalaman ulir ada traksi ban, ukur keausan pada gear maupun gardan spline dan lainnya. Harap perhatikan bahwa alat
ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air.
Desain base pada INSIZE 1145-25A berbentuk flat diameter 65mm dan mata anvil
berbentuk silinder bulat dengan mata Anvil berbentuk kerucut dengan bagian atas Ø3mm dan bagian bawah Ø1mm. Frame terbuat dari material Stainless Steel yang disepuh polos. Teknisi dan pengguna hanya perlu mengatur posisi asal/zeroing untuk setel awal tiap kali akan melakukan rutinitas ukur. Ada tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Kaliper depth gage digital ini juga mampu mentransfer data ukur menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil dari kaliper Bluetooth. Fitur wireless ini membutuhkan antena receiver USB yang dijual terpisah (order code 7315- 2/3/6/7/8) mampu mengirim data hasil ukur seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke kolom atau row berikutnya ke bawah. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air.
Desain base pada INSIZE 1145-25A berbentuk flat diameter 65mm dan mata anvil
berbentuk silinder bulat dengan mata Anvil berbentuk kerucut dengan bagian atas Ø3mm dan bagian bawah Ø1mm. Frame terbuat dari material Stainless Steel yang disepuh polos. Teknisi dan pengguna hanya perlu mengatur posisi asal/zeroing untuk setel awal tiap kali akan melakukan rutinitas ukur. Ada tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Kaliper depth gage digital ini juga mampu mentransfer data ukur menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil dari kaliper Bluetooth. Fitur wireless ini membutuhkan antena receiver USB yang dijual terpisah (order code 7315- 2/3/6/7/8) mampu mengirim data hasil ukur seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke kolom atau row berikutnya ke bawah. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
Fitur
Pengukur kedalaman alur dan lubang kecil, resolusi 0005 Inch atau 0.01mmAda 2 pilihan model rentang ukur; 25mm (tipe kabel dan tipe wireless data output).
Tombol: on/off, setting, mm/inch, preset (+, -) dan transfer data
Ada tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard.
Bagian gagang base berbentuk silinder berdiameter kerucut dengan bagian atas Ø3mm dan bagian ujung Ø1mm.
Baterai CR2032, dengan fitur mati otomatis dengan daya tahan baterai dengan pemakaian normal selama hampir 1 tahun.
Terbuat dari stainless steel dan lapis vynil pada mistar skala, casing elektronik dari material ABS plastik.
Depth gage ini "Made to order dengan lead time ±1 minggu
Hasil ukur bisa ditransfer via USB dongle receiver yang dijual terpisah (order code 7315-2/3/6/7/8)
Paket pengriman termasuk: Unit set base, kotak plastik HDPE dan sertifikasi pabrikan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0fP109240015-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
