Insize Wireless Digital Depth Gages with Mounting (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.03
L (mm)237
Size (mm)0-500
Range (inch)0-6
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
NoteBuilt-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8 is required)
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1147 Digital Depth Gage with mounting hole (Graduation: 0.01mm) merupakan alat ukur ekonomis untuk mengecek kedalaman ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung melengkung dengan anvil flat.
Dibuat sesuai dengan standar Jerman DIN 862, mata ukur anvilnya berbentuk flat 5mm dengan desain melengkung. Frame klasik tanpa roller pada bagian skala sudah berlapis enamel dan ditambah dengan marking Vernier.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1147 Digital Depth Gage with mounting hole menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian.
Ada 10 model yang bisa anda pilih dengan perbedaan ukuran dan tipe data output kabel maupun wireless.Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah maupun secara wireless dengan gelombang radio Zigbee.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Mata ukur anvil bentuk flat dengan kontur terbuat dari baja dengan gagang skala Vernier.
Landasan ukur bisa diperpanjang dengan fitur lubang mounting dikedua sisinya.
Mekanisme ukur sama dengan kaliper dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.
Resolusi: 0,01mm dan bisa konversi ke Inch/mm.
Kekuatan tekan saat ukur konstan: 7-10 Newton
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel
Aksesoris Opsional: Extension base (kode 6141) dan Kabel data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai CR2032 dan sertifikasi pabrikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan