Insize Wireless Digital Centerline Edge To Center Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
NoteBuilt-in Wireless
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1525 Digital Centerline Edge to Edge Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar titik tengah dan tepian keliling melingkar. Kaliper digital ini memiliki sepasang rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil conical berbentuk kerucut yang tajam dan kombinasi rahang flat pada bagian atas yang berfungsi sebagai tumpuan.
Alat ukur kaliper linear ini ideal untuk mengukur jarak antar lubang dengan diameter yang sama dan mengukur jarak antar pitch untuk jig ukur pada material datar pelat, komponen fastener berukuran besar, gardan, pipa, pada ulir spline, rack dan pinion, lubang injeksi pada pelat mould dan lainnya.
INSIZE 1525 Digital Centerline Edge to Edge Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
8 pilihan model, rentang ukur 300mm, 500mm, 1000mm dan 1500mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Rahang atas kiri flat dengan rahang kanan kerucut / conical cocok untuk ukur diameter dalam dan luar silinder dan pipa.
Rahang bawah conical sepasang, berfungsi sebagai tumpuan untuk mengukur jarak pada benda yang memiiki relief maupun kontur melingkar seperti lubang fastener.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, mm/Inch, preset (+, -)
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan