Insize Wireless Digital Caliper With Positioning Surfaces (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.03
Size (inch)0-8
Range (inch)0-8
Range (mm)0-200
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
NoteNo Dust/Not Waterproof, Built-In Wireless
Size (mm)0-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1534 Caliper with Positioning Surface merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, maupun jig ukur. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil sedikit menonjol digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun gap dengan lebar maks 5mm dengan cepat. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan kunci mekanis dikedua sisi rahang ukur.
INSIZE 1534 Caliper with Positioning Surface menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Rentang ukur 200mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil berupa pin tip (@2.5mm) berfungsi sebagai tumpuan atau "cantolan" untuk mengukur jarak pada benda yang memiiki relief.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan