Insize Wireless Digital Caliper With Large Measuring Faces (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.07
Size (inch)0-8
Range (inch)0-8
Range (mm)0-200
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
NoteNo Dust/Not Waterproof, Built-In Wireless
Size (mm)0-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1172 Digital Caliper With Large Measuring Face merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan ketebalan dinding benda lembut/kenyal dan benda dengan permukaan tak rata. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.07mm. Anda bisa ukur ketebalan dinding material apapun seperti material busa, sponges, maupun ketebalan las cladding pipa dengan persiapan yang nyaman digunakan dalam pengukuran kualitas produksi. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1172 Digital Caliper With Large Measuring Face ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Fitur
Rentang ukur 200mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Rahang ukur melebar dan anvil setengah lingkaran didesain akurat untuk ukur diameter eksternal material lunak maupun material berkontur lain.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang bisa disetel.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan