Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.04 |
|---|---|
| Division Line (mm) | 0.02 |
| Reading (mm) | 0.02 |
| Size (mm) | 0-200 |
| Measuring Range (mm) | 0-200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Vernier Depth Gauge 1243-2001 with hook merupakan alat ukur Depth Gauge presisi dengan skala Vernier dan basis siku. Depth gauge kaliper ini biasa digunakan untuk kedalaman maupun pergerakan linear maupun penandaan material dengan rentang ukur Ø200mm.
Karena memiliki base 200m yang lebih lebar dari depth gage biasa, Sigmat INSIZE Vernier Depth Gauge 1243-2001 ini juga mendekati akurasi ukur sesuai standar Jerman DIN 862.
Framenya INSIZE Vernier Depth Gauge 1243-2001 terbuat dari rangka Steel yang dilapisi dengan Chromium. Kromium ini merupakan logam perak-putih dengan titik leleh tinggi yang tahan terhadap korosi. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat jig dan fixture lain.
Karena memiliki base 200m yang lebih lebar dari depth gage biasa, Sigmat INSIZE Vernier Depth Gauge 1243-2001 ini juga mendekati akurasi ukur sesuai standar Jerman DIN 862.
Framenya INSIZE Vernier Depth Gauge 1243-2001 terbuat dari rangka Steel yang dilapisi dengan Chromium. Kromium ini merupakan logam perak-putih dengan titik leleh tinggi yang tahan terhadap korosi. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat jig dan fixture lain.
Fitur
Rentang ukur Ø200mm model pelat dengan skala Vernier terkalibrasi pabrikan.Akurasi dengan skala pengulangan ±4 µm
Meningkatkan akurasi paralelisme dengan base terbuat dari steel dan berukuran lebih panjang
Bingkai mekanis dari material rangka baja stainless INOX dikeraskan dan halus
berlapis Chromium.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
