Insize V Shape Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
Dividing (mm)0.05
MaterialStainless steel
Measuring Range (Ømm)4-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of Stainless steel
Measure the outside diameter of tools with 3 grooves (tappers, reamers, finger cutters and gears)
Satin chrome plated ruler surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan