Insize Teeth Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.1
Division (mm)0.1
Reading (mm)0.1
Size (mm)0-70
Measuring Range (mm) 0-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1226-70 Vernier Dental Caliper digunakan untuk pengukuran dimensi dalam/internal dan jarak luar atau eksternal pada gigi mapun untuk pemasangan bracing kawat gigi. Memiliki rentang ukur hingga 70mm dan akurasi 20.1mm yang sangat baik, Jangka sorong atau skekmat analog ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing.
Pada bagian skala INSIZE 1226-70 Vernier Dental Caliper sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa.
Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal. Skala bisa dibaca bolak-balik dibagian belakangnya.
Fitur
Rentang ukur hingga Ø70mm dan akurasi ±0.1mm
Dapat mengukur diameter luar (OD), diameter dalam (ID), kedalaman
Fitur fine-tuning yang berfungsi membatasi pergerakan rahang ukur secara friksi
Graduasi ukuran 0.1mm
Skala pembacaan hanya model metrik
Sekrup penjepit di atas slider untuk menahan posisi rahang geser dengan tambahan sekrup kunci fine-tuning.
Ada minimum jumlah pemesanan (MOQ)
Disertakan dengan kotak plastik HDPE tergantung stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan