Spesifikasi
| Display Clock Resolution (inch) | 5e-05 |
|---|---|
| Display Clock Resolution (mm) | 0.001 |
| Flat Measuring Accuracy (µm) | 3 |
| Reading (inch) | 5e-05 |
| Reading (mm) | 0.001 |
| Measuring Range (mm) | 200 |
| Size (mm) | 200 |
| Upper and Lower Surface Flatness of Granite Measuring Platform (µm) | 1.5 |
| Upper and Lower Surface Parallelism of Granite Measuring Platform (µm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Flatness Gauge 2144-200 menawarkan solusi terbaik untuk mengukur kerataan permukaan dan kelurusan benda kerja yang ingin dicek. Tampilan digital bisa digunakan sebagai mata ukur kombinasi dengan alat ukur lain seperti height gage maupun pada jig ukur. Anda juga bisa menggunakan flatness gage ini dengan block gages maupun comnbination gage dengan ketinggian yang sama.
Karakteristik kerataan berguna dalam membantu memastikan keausan yang rata di seluruh permukaan. Ini juga berguna di mana dua permukaan harus bertemu rata dan membentuk segel yang rapat, seperti dua permukaan yang dibaut bersama dengan paking di antaranya. Tingkat kerataan benda kerja bisa saja berubah seiring pengunaan, misalnya pada plate dimesin lapping dan pada surface plate, oleh sebab itulah perlu dilakukan pengecekan dengan INSIZE Flatness Gauge 2144-200.
Selama proses pemolesan dengan metode lapping, memeriksa kerataan alat dan bagian sangat penting. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 menentukan kerataan dengan mengukur deviasi dari garis lurus pada bidang yang ditentukan oleh badan gauge. Alat pengukur ini dapat dikalibrasi dengan blok datar khusus dengan akurasi 1,5 mikron dan kerataan atau flatness dengan akurasi 3 mikron..
Anda bisa gunakan INSIZE Flatness Gauge 2144-200 untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur, uji silindrisitas, test runout distorsi permukaan pada mesin bubut maupun pada machining center dan bench center maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 juga menggunakan Digital Test Indicator INSIZE 2112-101F yang bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Pemakaian mudah, anda hanya cukup melakukan interpolasi ukur dengan cara menggeserkan dan memindahkan unit digital indicator yang suidah duduk di holder granite. Bagi pekerja metalworking maupun pekerja teknis, Flatness Gauge digunakan untuk memantau kerataan pelat lapping dan untuk memberikan indikasi kerataan yang akan dihasilkan pelat pada ukuran bagian tertentu. Pengukur dilengkapi dengan blok pengaturan master satu sisi yang dikalibrasi. Kerataan, yang mengatur deviasi dari bidang geometris yang sempurna, diukur menggunakan dial gauge atau komparasi dengan mesin pengukur koordinat seperti CMM.
Karakteristik kerataan berguna dalam membantu memastikan keausan yang rata di seluruh permukaan. Ini juga berguna di mana dua permukaan harus bertemu rata dan membentuk segel yang rapat, seperti dua permukaan yang dibaut bersama dengan paking di antaranya. Tingkat kerataan benda kerja bisa saja berubah seiring pengunaan, misalnya pada plate dimesin lapping dan pada surface plate, oleh sebab itulah perlu dilakukan pengecekan dengan INSIZE Flatness Gauge 2144-200.
Selama proses pemolesan dengan metode lapping, memeriksa kerataan alat dan bagian sangat penting. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 menentukan kerataan dengan mengukur deviasi dari garis lurus pada bidang yang ditentukan oleh badan gauge. Alat pengukur ini dapat dikalibrasi dengan blok datar khusus dengan akurasi 1,5 mikron dan kerataan atau flatness dengan akurasi 3 mikron..
Anda bisa gunakan INSIZE Flatness Gauge 2144-200 untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur, uji silindrisitas, test runout distorsi permukaan pada mesin bubut maupun pada machining center dan bench center maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. INSIZE Flatness Gauge 2144-200 juga menggunakan Digital Test Indicator INSIZE 2112-101F yang bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Pemakaian mudah, anda hanya cukup melakukan interpolasi ukur dengan cara menggeserkan dan memindahkan unit digital indicator yang suidah duduk di holder granite. Bagi pekerja metalworking maupun pekerja teknis, Flatness Gauge digunakan untuk memantau kerataan pelat lapping dan untuk memberikan indikasi kerataan yang akan dihasilkan pelat pada ukuran bagian tertentu. Pengukur dilengkapi dengan blok pengaturan master satu sisi yang dikalibrasi. Kerataan, yang mengatur deviasi dari bidang geometris yang sempurna, diukur menggunakan dial gauge atau komparasi dengan mesin pengukur koordinat seperti CMM.
Fitur
Rentang pengukuran sudut presisi tinggi untuk pengukuran sudut pada alat kerja mesin, cetakan, dan jig yang akurat.Menggunakan unit digital indicator gage INSIZE 2112-101F
Dilengkapi dengan body straight edge dari material Granite
Panjang rentang pengukuran 200mm
Batang penjepit dengan lubang kaitan Ø6.5mm dari baja stainless yang dikeraskan.
Garis indikator analog di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Fungsi tombol: Toleransi tampilan Go and No-Go, preset data, ubah arah pengukuran, maks./mnt. /Ukuran TIR, konversi inci/metrik, ukuran absolut/tambahan
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, 1 baterai lithium 3V CR2032, unit digital indicator, unit straight edge granite dan sertifikasi kalibrasi pabrikan
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305- 40M)
Produk INSIZE dari material granite, sifatnya made to limited order dengan lead time +60 Hari.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7pP109239277-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
