Insize Step And Gap Gage

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.03
Measuring Range (inch)0.5
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Resolution (inch)0.0005
Measuring Range (mm) 0-12.7
Resolution (mm)0.01
Size (inch)0-0.5
Size (mm)0-12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Step & Gap Caliper 2168-12 merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk celah internal dengan akurasi ±0.03mm. Anda bisa juga mengukur jarak antara dua permukaan yang berdekatan pada panel pelat sambungan rivet maupun kisi-kisi pada heatsink maupun panel pada beragam peralatan. Desain portabel dan mudah dioperasikan dengan output Data. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut. Digital INSIZE Digital Step & Gap Caliper 2168-12 ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur.
Ada 2 model yang bisa dipilih, tipe transfer data kabel dan tipe wireless dengan tombol khusus untuk transfer data dari kaliper ini agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel.
Fitur
Digunakan untuk memeriksa posisi timbal balik dari dua permukaan pelat kendaraan yang berdekatan dengan rentang sØ12.7mm/0.5 Inch akurasi ±3µm
Rahang ukur internal dan eksternal dengan 2 titik mata anvil
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: setting 0, mm/inch conversion, on/off
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang permanen.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 tahan pemakaian rutin hingga 6-8 bulan
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesoris opsional;
Kabel data (7315-21, 7302-21)
Dongle USB antena extension dijual terpisah (Order code; Multi-channel receiver 7315-2, Single-channel 7315-3)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Halaman Terkait