Insize Precision Bore Gage with Dial Indicator

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.007
IndicatorDial Indicator, Range 1mm, Graduation 0.001 (Code 2313-1FA)
Reading (inch)5e-05
Reading (mm)0.001
Repeatability (mm)0.0015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With digital indicator (data output cable code 7135-50M need receiver 7302-40M, optional
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait