Insize Portable pH Meter Rechargeable

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)80×225×35
InputspH electrode: BNC (Q9), temp. probe: 4-pin aviation connector
pH Accuracy±0.01 pH
Ph Calibration Point1 or 2
pH Range (pH)-2 to 18
pH Resolution (pH)0.01
Power SupplyRechargeable battery
Reading (pH)0.01
Size (PH)-2 to 18
Temperature Accuracy (°C)±0.2
Temperature Accuracy (°F)±0.4
Temperature Range (°C)-5 to 110
Temperature Range (°F)23 to 230
Temperature Resolution (°C)0.1
Temperature Resolution (°F)0.2
Voltage Accuracy±0.1%FS
Voltage Range (V)-1999 to 1999m
Voltage Resolution (V)1m
pH Standard RecognitionNIST pH buffers: 4.01, 7.00, 10.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital pH Meter 0431-0018 merupakan alat uji keasaman air dan ukur tingkat PH pada larutan cair, dengan rentang pengukuran -2.00 hingga 18.00 pH. Komponen elektronik pada alat ini sudah memiliki ketahanan cipratan air dan debu sesuai dengan IP65.
Dengan desain ergonomis dan casing polymer yang ringan menjadikannya pengukur portabel yang ideal dan multifungsi agar memenuhi standar pengecekan dan inspeksi umum. INSIZE Digital pH Meter 0431-0018 sangat membantu teknisi lapangan dan merupakan bagian penting dari jaringan pemantauan jarak jauh atau berkelanjutan.
Tampilan layar LCD 3.5 inch dengan penyesuaian kontras memberikan sudut pandang terbaik. Dengan INSIZE Digital pH Meter 0431-0018, anda bisa melakukan kalibrasi komparatif, dengan 2-titik mata sensor probe antara sampel dan cairan yang sudah terkalibrasi. Penyetelan nilai kompensasi suhu otomatis dapat disesuaikan antara 0 hingga 5,0% per °C. untuk berbagai aplikasi.
Pengukuran PH diperlukan untuk deteksi hujan asam umum, air permukaan, air limbah industri, air minum, minuman, produk kimia harian, tekstil, dll. Sekarang banyak digunakan di perguruan tinggi, perlindungan lingkungan, obat-obatan, makanan, kesehatan, eksplorasi geologi, metalurgi, eksplorasi laut dan bidang lainnya karena menyediakan pembacaan yang cepat dan akurat.
Fitur
Rentang ukur -2.00 hingga 18.00 pH
Layar tampilan LCD, 3,5 inci.
Fitur multi-reading memungkinkan auto-read dan continuous-read.
Kompensasi suhu otomatis/Manual memastikan hasil yang akurat.
Fitur tahan otomatis mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran.
Kapasitas data hingga 200 set untuk setiap parameter.
Fitur mati otomatis secara efektif memperpanjang masa pakai baterai.
Fitur reset secara otomatis melanjutkan semua pengaturan kembali ke opsi default pabrik.
Sesuai dengan ketahanan cipratan air dan debu IP65.
Pengukur pH portabel cocok untuk pengukuran lapangan dan pengukuran di luar ruangan.
Kalibrasi 1-2 mata probe dengan Pengenalan Standar.
Paket penjualan termasuk: unit set, sertifikat pabrikan dan Kotak koper plastik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan