Spesifikasi
| Reading (μs) | 0.01 |
|---|---|
| Size (S/cm) | 0.00μ-200m |
| Calibration Point | 1 |
| Conductivity Accuracy | ±1.0%FS |
| Conductivity Standard Reference Temperature (°C) | 25 |
| Conductivity Reference Temperature (°F) | 77 |
| Conductivity Resolution (S/cm) | 0.1µ minimum |
| Dimensions (mm) | 80×225×35 |
| Input | Electrode with 5-pin aviation connector |
| Power Supply | Rechargeable battery |
| Standard Recognition (S/cm) | 84µ, 1413µ, 12.88m |
| TDS Accuracy | ±1.0%FS |
| TDS Range (g/L) | 00m to 300 |
| TDS Resolution (g/L) | 01m minimum |
| Temperature Accuracy (°C) | ±0.2 |
| Temperature Accuracy (°F) | ±0.4 |
| Temperature Range (°C) | -5 to 10 |
| Temperature Range (°F) | 23 to 230 |
| Temperature Resolution (°C) | 0.1 |
| Temperature Resolution (°F) | 0.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Conductivity TDS Meter 0411-0200 sangat membantu teknisi lapangan dan merupakan bagian penting dari jaringan pemantauan jarak jauh atau berkelanjutan.
Komponen elektronik pada alat INSIZE Digital Conductivity TDS Meter 0411-0200 ini sudah memiliki ketahanan cipratan air dan debu sesuai dengan IP65. Tampilan layar LCD 3.5 inch dengan penyesuaian kontras memberikan sudut pandang terbaik. Dengan INSIZE Digital Conductivity TDS Meter 0411-0200, anda bisa melakukan kalibrasi komparatif, dengan 1-titik mata sensor probe antara sampel dan cairan yang sudah terkalibrasi.
Dengan desain ergonomis dan casing polymer yang ringan menjadikannya pengukur portabel yang ideal dan multifungsi agar memenuhi standar pengecekan dan inspeksi umum. Konduktivitas memberi tahu Anda seberapa baik listrik melewati suatu zat. Di sisi lain, TDS menunjukkan jumlah padatan terlarut dalam cairan, dengan memperhitungkan partikel konduktif dan nonkonduktif. Penyetelan nilai kompensasi suhu otomatis dapat disesuaikan antara 0 hingga 5,0% per °C. untuk berbagai aplikasi.
Pengukuran Total Dissolved Solution (TDS) memang penting untuk mengetahui kandungan terlarut dari semua zat anorganik dan organik yang ada dalam cairan dalam bentuk tersuspensi molekuler, terionisasi, atau mikro-granular (sol koloid). Konsentrasi TDS sering dilaporkan dalam bagian per juta (ppm) yang penting untuk deteksi hujan asam umum, air permukaan, air limbah industri, air minum, minuman, produk kimia harian, tekstil, maupun untuk perlindungan lingkungan, obat-obatan, makanan, kesehatan, eksplorasi geologi, metalurgi, eksplorasi laut dan bidang lainnya karena menyediakan pembacaan yang cepat dan akurat.
Komponen elektronik pada alat INSIZE Digital Conductivity TDS Meter 0411-0200 ini sudah memiliki ketahanan cipratan air dan debu sesuai dengan IP65. Tampilan layar LCD 3.5 inch dengan penyesuaian kontras memberikan sudut pandang terbaik. Dengan INSIZE Digital Conductivity TDS Meter 0411-0200, anda bisa melakukan kalibrasi komparatif, dengan 1-titik mata sensor probe antara sampel dan cairan yang sudah terkalibrasi.
Dengan desain ergonomis dan casing polymer yang ringan menjadikannya pengukur portabel yang ideal dan multifungsi agar memenuhi standar pengecekan dan inspeksi umum. Konduktivitas memberi tahu Anda seberapa baik listrik melewati suatu zat. Di sisi lain, TDS menunjukkan jumlah padatan terlarut dalam cairan, dengan memperhitungkan partikel konduktif dan nonkonduktif. Penyetelan nilai kompensasi suhu otomatis dapat disesuaikan antara 0 hingga 5,0% per °C. untuk berbagai aplikasi.
Pengukuran Total Dissolved Solution (TDS) memang penting untuk mengetahui kandungan terlarut dari semua zat anorganik dan organik yang ada dalam cairan dalam bentuk tersuspensi molekuler, terionisasi, atau mikro-granular (sol koloid). Konsentrasi TDS sering dilaporkan dalam bagian per juta (ppm) yang penting untuk deteksi hujan asam umum, air permukaan, air limbah industri, air minum, minuman, produk kimia harian, tekstil, maupun untuk perlindungan lingkungan, obat-obatan, makanan, kesehatan, eksplorasi geologi, metalurgi, eksplorasi laut dan bidang lainnya karena menyediakan pembacaan yang cepat dan akurat.
Fitur
Rentang Konduktivitas Suhu: 0,00µS/cm 0.00mg/L ~100g/L. 200mS/cm dan TDS Rentang:Layar tampilan LCD, 3,5 inci.
Fitur multi-reading memungkinkan auto-read dan continuous-read.
Kompensasi suhu otomatis/Manual memastikan hasil yang akurat.
Fitur tahan otomatis mendeteksi dan mengunci titik akhir pengukuran.
Kapasitas data hingga 200 set untuk setiap parameter.
Fitur mati otomatis secara efektif memperpanjang masa pakai baterai.
Fitur reset secara otomatis melanjutkan semua pengaturan kembali ke opsi default pabrik.
IP65 tahan air untuk pengukuran lapangan.
Kalibrasi 1 titik dengan Pengenalan Standar.
Konstanta sel dapat diatur
Kompensasi suhu otomatis/manual memastikan hasil yang akurat.
Paket penjualan termasuk: unit set, sertifikat pabrikan dan Kotak koper plastik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3qP109239134-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
