Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp60.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip merupakan alat ukur diameter manual untuk mengecek dengan 21 pilihan rentang Ø6mm - 300mm. Bore gauge INSIZE 2124 digunakan untuk mengukur lubang buta presisi, alur, ulir sekrup dengan menggabungkan pegangan genggam model pistol yang ergonomis dengan aksi pemicu lanjutan. Bore Gage Pistol Grip menjamin kecepatan operasi dan tekanan pengukuran yang konstan.
Pengukur diameter internal silinder INSIZE 2124 Three Points Bore Gage ini memiliki mekanisme pegas mengembang 3 titik yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur diameter melingkar, jarak tengah, min / maks.
Bore gage INSIZE 2124 ini menggunakan tampilan Test Indicator dari INSIZE 2108- 10F. INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip ini bisa juga dipasang test indikator digital maupun dial buatan Mitutoyo, Peacock, Sylvac dan merek lainnya asalkan memiliki diameter batang stem 8mm atau 3/8inch.
Dibandingkan dengan pengukur bore gauge klasik yang cuma ada 2 mata anvil, bore gage ini TIDAK terlalu membutuhkan keterampilan operator untuk "mengoyang- goyang" menyempurnakan landasan mata anvilnya mengukur diameter dalam dan lubang internal.
Dengan INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip, Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memiliki tumpuan datar dan memiliki ujung anvil mata ukurnya yang bisa dilepas pasang. Bore Gauge INSIZE 2124 ini casing dan handelnya terbuat dari plastik keras yang ergonomis digunakan disegala posisi ukur.
Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah.
Pengukur diameter internal silinder INSIZE 2124 Three Points Bore Gage ini memiliki mekanisme pegas mengembang 3 titik yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur diameter melingkar, jarak tengah, min / maks.
Bore gage INSIZE 2124 ini menggunakan tampilan Test Indicator dari INSIZE 2108- 10F. INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip ini bisa juga dipasang test indikator digital maupun dial buatan Mitutoyo, Peacock, Sylvac dan merek lainnya asalkan memiliki diameter batang stem 8mm atau 3/8inch.
Dibandingkan dengan pengukur bore gauge klasik yang cuma ada 2 mata anvil, bore gage ini TIDAK terlalu membutuhkan keterampilan operator untuk "mengoyang- goyang" menyempurnakan landasan mata anvilnya mengukur diameter dalam dan lubang internal.
Dengan INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip, Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memiliki tumpuan datar dan memiliki ujung anvil mata ukurnya yang bisa dilepas pasang. Bore Gauge INSIZE 2124 ini casing dan handelnya terbuat dari plastik keras yang ergonomis digunakan disegala posisi ukur.
Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan INSIZE 2124 Bore Gage Pistol Grip dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Mekanisme ukur model tuas tekan tangan untuk interpolasi lebih cepat dan presisi.Rentang Pengukuran dengan 21 pilihan model: 6~300mm.
Resolusi: 0,01mm / 0,0005 inch tergantung dial indikator
Akurasi: +/- 0,05mm (pada 20° C)
Frame terbuat dari baja tahan karat dengan mistar double column berlapis enamel
Mata ukur anvil 3 titik berlapis Carbide dengan mekanisme buka sistem pegas.
Bagian reseptor Test indicator berdiameter 8mm, cocok untuk test indikator digital dari Mitutoyo, Peacock, NSK, Mahr, Moore and Wrights, Sylvac, Bowers, maupun dial merek lain
Aksesoris Opsional: Kabel data dan pilihan probes ukur
Pilihan individu perunit atau beli satu set dengan sertifikasi kalbrasi pabrikan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
