Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Remark | Flat Back, With Lift Cap |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Test Indicator 2116 menawarkan alat ukur dimensi jarak sederhana dalam dua pilihan resolusi 0.001mm dengan akurasi 5-6µm dan atau resolusi 0.01mm yang miliki akurasi 20µm. Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Harap perhatikan bahwa INSIZE Digital Test Indicator 2116 TIDAK BISA konversi ukur ke Inch/imperial.
Digital Test plunger indicator ini khusus untuk satuan ukur METRIC. D, Ada 16 model yang berbeda dalam rentang 12.7mm - 50.8mm. Digital indicator ini sesuai dengan referensi standar kualitas ASME B89.1.10M-2001. Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2116 bisa transfer nilai ukur via kabel data maupun transmitter dongle yang dijual terpisah (7315-50M, 7302-40M, 7305-40M). Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Digital Test plunger indicator ini khusus untuk satuan ukur METRIC. D, Ada 16 model yang berbeda dalam rentang 12.7mm - 50.8mm. Digital indicator ini sesuai dengan referensi standar kualitas ASME B89.1.10M-2001. Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2116 bisa transfer nilai ukur via kabel data maupun transmitter dongle yang dijual terpisah (7315-50M, 7302-40M, 7305-40M). Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Rentang ukur ≤12.7mm - 50.8mmBatang penjepit dengan lubang kaitan 6.5mm dari baja stainless yang dikeraskan.
Garis indikator analog di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Fungsi tombol:on/off, +/-, zero
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
TIDAK BISA konversi ukur ke Inch/imperial.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, sandaran lug back, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305- 40M)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0jP109239019-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
