Spesifikasi
| Accuracy | ±(4%+10d), range<10000Lux; ±(5%+10d), range 10000Lux (d is the resolution, calibrated with standard incandescent lamp at color temperature 2856K) |
|---|---|
| Battery (V) | 9 |
| Main Unit Dimension (mm) | 130x72x30 |
| Measuring Range | 1 to 1999, 10 to 19990, 100 to 100000 |
| Photodetector Dimension (mm) | 105×58×28 |
| Operating Environment (°C) | 0 to 40, 0 to 70% RH |
| Repeatability | ±2% |
| Resolution (Lux) | 1, 10, 100 |
| Sampling Time (s) | 0.5 |
| Storage Environment (°C) | -10 to 50, 0 to 80% RH |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Light Meter 0130-L110 merupakan alat ukur intensitas cahaya di suatu ruang dan lingkungan tempat hingga 100.000 lux. Variasi nilai ukur dan respons INSIZE Light Meter 0130-L110 ini tentunya akan berbeda apabila terpapar cahaya alami dan cahaya buatan dari lampu, sebab memang biasanya cahaya alami memiliki warna serta panjang gelombang yang sangat berbeda dengan cahaya buatan. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda.
Tampilan layar yang sederhana dari INSIZE Light Meter 0130-L110 ini sederhana dan cocok untuk suhu pengoperasian 0 °C hingga +50 °C (32°F hingga 122 °F). Laju pengukuran 0,4 detik. INSIZE Lux Meter 0130-L110 dilengkapi dengan memori internal atau data logger untuk merekam dan menyimpan pengukuran.
Sensor fotodioda silikon di dalam unit diffusor memungkinkan pengukuran yang akurat. Dengan desain sensor yang terpisah dari unit processor, membuatnya cocok untuk kemudahan beragam keperluan pengukuran di kantor, ruang konferensi, ruang kelas, dan bangunan umum lainnya.
Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat Kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Pengukur Cahaya dengan INSIZE Light Meter 0130-L110 ini menjamin luminositas sempurna setiap saat dalam satuan LUX atau FC. Pembacaan INSIZE Light Meter 0130-L110 tentu dipengaruhi banyak faktor tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dan intensitas lingkungan.
Tampilan layar yang sederhana dari INSIZE Light Meter 0130-L110 ini sederhana dan cocok untuk suhu pengoperasian 0 °C hingga +50 °C (32°F hingga 122 °F). Laju pengukuran 0,4 detik. INSIZE Lux Meter 0130-L110 dilengkapi dengan memori internal atau data logger untuk merekam dan menyimpan pengukuran.
Sensor fotodioda silikon di dalam unit diffusor memungkinkan pengukuran yang akurat. Dengan desain sensor yang terpisah dari unit processor, membuatnya cocok untuk kemudahan beragam keperluan pengukuran di kantor, ruang konferensi, ruang kelas, dan bangunan umum lainnya.
Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat Kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Pengukur Cahaya dengan INSIZE Light Meter 0130-L110 ini menjamin luminositas sempurna setiap saat dalam satuan LUX atau FC. Pembacaan INSIZE Light Meter 0130-L110 tentu dipengaruhi banyak faktor tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dan intensitas lingkungan.
Fitur
Mengukur intensitas cahaya dari lampu dalam ruang dalam satuan energi LUX.Tampilan layar LCD dengan nilai pembacaan maksimal 1999
Rentang ukur hingga 100.000 LUX
Akurasi: ± (4%+10d), rentang <10000Lux dan ± (5%+10d), untuk rentang <10000Lux
Karakteristik suhu: ± 0,1%/°C dengan Tingkat uji: 0,2 kali/detik
MAX/MIN / Data holding
Konversi Unit: FC/Lux
Detektor optik berputar 270 derajat penuh untuk deteksi dari beragam arah.
Mekanisme sensor fotometrik deteksi satu dioda foto silikon dengan filter
Suhu operasi-kelembaban: 0° C hingga 40°C (32°F-104°F) 0 ~ 80% Rh
Suhu penyimpanan-kelembaban: -10 °C hingga 50 °C (14°F-140 °F) 0 ~ 80% Rh
Masukan berlebih: indikasi "1"
Daya: baterai 9V (tidak termasuk) dengan daya tahan baterai: 200 jam (perkiraan)
Dimensi: 168 x 168 x 155 mm.
Dimensi sensor detektor cahaya 100x60x28mm
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
