Insize Light Meter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Accuracy± (4%+10d), range<20000Lux/2000FC; + (5%+10d), range 20000Lux/2000FC (d is resolution, calibrated with standard incandescent lamp at color temperature 2856K)
Battery (V)9
Measuring Range (FC)0.01-19.99, 0.1-199.9, 1-1999, 10-19990
Measuring Range (Lux)0.1-199.9, 1-1999, 10-19990, 100-199900
Dimensions (mm)185x68x38
Operating Environment (°C)0-40, 0-70%RH
Repeatability ±2%
Resolution (FC)0.01, 0.1, 1, 10
Resolution (Lux)0.1, 1, 10, 100
Sampling Time (s)0.5
Storage Environment (°C)-10-50, 0-80%RH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Light Meter 0131-A120 digunakan untuk cek besaran cahaya di suatu ruang dan lingkungan tempat hingga 200.000 lux. Baik Anda seorang fotografer, desainer latar, atau ingin mengecek signage, pencahayaan yang tepat bisa dengan mudah dilakukan. Lux meter dilengkapi dengan memori internal atau data logger untuk merekam dan menyimpan pengukuran.
Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat Kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Pengukur Cahaya dengan INSIZE Light Meter 0131-A120 ini menjamin luminositas sempurna setiap saat dalam satuan LUX atau FC.
Variasi nilai ukur dan respons INSIZE Light Meter 0131-A120 ini tentunya akan berbeda apabila terpapar cahaya alami dan cahaya buatan dari lampu, sebab memang biasanya cahaya alami memiliki warna serta panjang gelombang yang sangat berbeda dengan cahaya buatan. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda. Pembacaan INSIZE Light Meter 0131-A120 tentu dipengaruhi banyak faktor tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dan intensitas lingkungan.
Fitur
Mengukur intensitas cahaya dari lampu dalam ruang dalam satuan energi LUX.
Tampilan layar LCD 3 1/2 digit, tampilan nilai pembacaan maksimal 1999
Rentang ukur hingga 200.000lux
Akurasi: ± 3% RV ± 0.5% f.s(>20,000Lux/2.000fc: ± 5 + 10digit) (dikalibrasi untuk lampu pijar standar pada suhu warna 2856K) dengan pengulangan: ± 2%
Karakteristik suhu: ± 0,1%/°C dengan Tingkat uji: 0,2 kali/detik
MAX/MIN / Data holding
Konversi Unit: FC/Lux
Detektor optik berputar 270 derajat penuh untuk deteksi dari beragam arah.
Mekanisme sensor fotometrik deteksi satu dioda foto silikon dengan filter
Suhu operasi-kelembaban: 0° C hingga 40°C (32°F-104°F) 0~80% Rh
Suhu penyimpanan-kelembaban: -10 °C hingga 50°C(14 °F-140 °F) 0 ~ 80% Rh
Masukan berlebih: indikasi "1"
Daya: baterei 9V (tidak termasuk) dengan daya tahan baterei 200 jam (perkiraan)
Dimensi: 149x71x41mm
Dimensi sensor detektor cahaya 100x60x28mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait