Insize Left Hand Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Range (mm)0-150
Size (mm)0-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Designed for left handed users
- Made of stainless steel
- Satin chrome plated reading surface
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan