Insize Large Stroke Digital Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (inch)4
Measuring Range (mm) 100
Resolution (inch)5e-05
Resolution (mm)0.001
Size (inch)4
Size (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Test Indicator Long Stroke 2117-100 menawarkan solusi presisi mengukur dimensi jarak kecil dalam resolusi 0.01mm dengan akurasi 30µm. Digital test indicator ini bisa digunakan dengan alat ukur bore gauge maupun jig dan stand ukur untuk mencari komparasi maupun pengecekan toleransi.
Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier dengan tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320° agar indikator tes ini mudah digunakan untuk aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Tampilan LCDnya mudah membaca indikasi toleransi berupa karakter A untuk over limit, untuk lower limit dan OK untuk pas.
Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2117-100 bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Dirancang khusus dengan resolusi 0,01mm/0,0005" dengan torsi konsisten 3,2 Newton
Tombol fungsi: on/off, nol, mm/inci, preset data, toleransi, ubah arah pengukuran, pengukuran nilai maks/min/TIR, pengukuran nilai absolut/tambahan
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Aksesori opsional: Kabel output data (kode 7315-50, 7302-SPC3A, 7305-C01 ), Penutup belakang, Probe.
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm atau #4-48 UNF
Paket Penjualan: Unit set, spindle lift, Kotak Plastik HDPE, sandaran lug back, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305- 40M), stand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan