Spesifikasi
| Base | Granite flat base |
|---|---|
| Electricity Supply (A) | 1 (power adapter or power bank) |
| Electricity Supply (V) | 5 (power adapter or power bank) |
| Measuring Force (N) | 1.0-1.5 |
| Accuracy (µm) | '3 at 20°C |
| Measuring Range (mm) | 0-100 |
| Output | USB |
| Reading (inch) | 5e-06 |
| Reading (µm) | 0.1 |
| Resolution (inch) | 5e-05 |
| Resolution (µm) | 0.1 |
| Size (mm) | 0-100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Height Gauge 1158-100 merupakan alat ukur ketinggian manual untuk mengecek ketinggian benda kerja dengan rentang hingga 100mm dan base granite yang presisi. Alat presisi tinggi height gauge ini dirancang dengan baik dan tahan lama yang cocok untuk berbagai rentang pengukuran ketinggian benda kecil maupun ketebalan secara linear. Instrumen presisi ini memiliki mata anvil Carbide tipped dan tuas pengangkat awet sangat cocok untuk mengukur dengan cepat.
Pengukur ketinggian INSIZE 1158-100 Digital Height Gage ini memiliki struktur double column yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur ketinggian vertikal, diameter, jarak pusat, min / maks. Anda bisa ukur ketinggian jarak vertikal, ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvilnya yang bisa dilepas pasang. Tipe INSIZE Digital Height Gauge 1158-100 ini merupakan tipe update dari INSIZE Digital Height Gauge 1158-100 yang diameter layarnya lebih kecil.
INSIZE Precision Height Gauge 1158-100 ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. INSIZE 1158-100 Digital Height Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Pengukur ketinggian INSIZE 1158-100 Digital Height Gage ini memiliki struktur double column yang menawarkan akurasi lebih baik untuk mengukur ketinggian vertikal, diameter, jarak pusat, min / maks. Anda bisa ukur ketinggian jarak vertikal, ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvilnya yang bisa dilepas pasang. Tipe INSIZE Digital Height Gauge 1158-100 ini merupakan tipe update dari INSIZE Digital Height Gauge 1158-100 yang diameter layarnya lebih kecil.
INSIZE Precision Height Gauge 1158-100 ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. INSIZE 1158-100 Digital Height Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Fitur
Mekanisme ukur dengan tuas angkat tangan manual untuk interpolasi lebih presisi.Rentang Pengukuran: 0 50mm dengan Resolusi:1µm dan Akurasi: +/- 3µm (pada 20° C)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis enamel
Mata ukur anvil atau Scriber berlapis Carbide
Data yang dikirimkan ke Excel tanpa perangkat lunak
Stabilitas tinggi, presisi tinggi, kecepatan respons tinggi (5000mm/s)
Layar OLED kecerahan tinggi
Kerataan dasar keramik: 1pm, dasar keramik (aus dan korosi -tahan)
Dikirim dengan sertifikasi kalibrasi pabrikan dari DKD Jerman atau NIST (tergantung stok)
Opsional: kabel output data (Mengisi daya pal 1155-5-POB, kabel output data (termasuk saklar kaki) 1155-5-FOS) untuk rekam data ukur ke software spreadsheet seperti Microsoft Excel
Baterai CR2032, bisa tahan hingga 2 tahun, fitur sleep mode untuk mati otomatis, geser unit digital untuk menghidupkan daya
Terbuat dari stainless steel dengan lifter plastik
Tombol: hidup / mati, nol, inci/mm, pra-setel (+, -), tahan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
