Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
Size (inch)0-24
Range (inch)0-24
Range (mm)0-600
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Size (mm)0-600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Caliper 1173 merupakan solusi presisi ukur dimensi alat kerja berdimensi sedang di workshop. Kaliper ini dirancang sesuai dengan standar Jerman DIN862. Frame kaliper ini terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel.
Kaliper ini tersedia dalam 2 model jenis rentang ukur 600mm. Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga cocok untuk mengukur diameter luar pada benda kerja. Hand tool Jangka sorong atau skekmat ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dimensi internal dan eksternal. Dengan sertifikasi IP 65 memastikan keamanan penggunaan kaliper ukur ini terhadap percikan air, minyak dan debu.
Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga memungkinkan transfer data pengukuran via kabel data yang dijual terpisah dan juga alternatif seperti INSIZE 1173-601WL yang memiliki fitur transfer data wireless via gelombang radio. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Terbaca seperti input keyboard, cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Tersedia 2 model tergantung fitur data transfer kebel / Bluetooth
Layar LCD lebar dengan Resolusi: 0,01Mm, 0005' 1/128'
Tombol: unit (mm/in/fraksi), abs, on/off, nol dan Pengukuran absolut dan inkremental
Rahang ukur berlapis Carbide cocok untuk mengukur benda yang kasar dan keras, terutama jika ingin fitur gores rahang tajam untuk menandai material.
Cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu. Disediakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan tergantung stok.
Kecepatan perpindahan maksimum: 2,5 m / detik
Komponen elektronik sudah sesuai dengan sertifikasi ketahanan air dan debu IP65 waterproof
Memiliki fitur data output transfer via data output cable code 7302-1104, Bluetooth wireless transmitter code 7315-1104, optional
Terbaca seperti input keyboard, cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
Bingkai mekanis dalam baja stainless, dikirim dengan beterai CR2032, koper plastik HDPE.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan