Insize Inductive Digital Comparator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Reading (inch)5e-06
Reading (µm)0.1
Size (inch)0.08
Size (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Inductive Digital Comparator 2149-2 menawarkan solusi paling presisi mengukur dimensi jarak kecil dalam rentang gerak s2mm / 0.08 Inch. Resolusi yang bisa disetel; 0.01mm/0.001mm dan 0.0001mm. Komparator mini ini memilki tampilan ganda digital yang juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan. INSIZE Inductive Digital Comparator 2149-2 memiliki Mode multi-pengukuran: ABS / INC.
Mekanisme didalam INSIZE Inductive Digital Comparator 2149-2 menggunakan sensor elektromekanis induktif untuk memastikan pergerakan mikron yang sangat kecil dan presisi. Prinsip inductive ini digunakan untuk mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal listrik variabel (arus atau tegangan) dan digunakan untuk pengukuran perpindahan. Dibagian shaft gagangnya berfungsi sebagai aktuator untuk sistem kontrol otomatis atau sebagai sensor gerak mekanis dalam teknologi pengukuran. Probe batu ruby digunakan untuk kepastian akurasi dan daya tahan terhadap jutaan kali penggunaan.
Dengan fungsi Total Indicator Reading (TIR) atau Pembacaan Indikator Total pada bore gauge berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR. Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Tiap unit sudah dilengkapi dengan antarmuka transmisi multi-data via gelombang radio wireless internal. Pada bagian tepi tersedia tombol micro touch untuk operasi non-kontak. Unit tampilan dapat diputar untuk berbagai instalasi dengan indikator lampu LED RGB, tampilan alarm. Indikator Uji Digital INSIZE Precision Digital Test Indicator 2140-6 bisa mentransfer nilai ukur via gelombang radio ke printer wireless. Untuk penggunaan dengan transfer data ke komputer, anda perlu melengkapinya dengan dongle USB receiver (order code 2149-RE). Tentu dengan fitur ini anda bisa menggunakan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Test indicator gage dengan fungsi Pemeriksaan Total Indicator Reading TIR dalam rentang ukur s2mm / 0.08 Inch
Transmisi nirkabel internal IP54 debu/tahan air Membaca dalam digital dan analog
Tampilan dapat diputar sebesar 320°
Dapat menyimpan 10 set parameter, dan parameter dapat dicari dan dipanggil kembali 999 kelompok nilai dapat disimpan
Sensor sentuh untuk menyetel nol, hindari menekan tombol untuk menyebabkan deformasi dudukan indikator panggil dan memengaruhi posisi nol
Fungsi tombol: on/off, nol, penyimpanan data, perubahan arah pengukuran, konversi inci/metrik, prasetel data, pengukuran absolut/tambahan, pengukuran maks./mnt./TIR, toleransi tampilan Go dan No-Go, output data, analog resolusi pointer dan perubahan jangkauan, data cetak
Probe Ruby yang bekerja terus menerus
Encoder tipe ABSOLUTE, data asli disimpan setelah dimatikan
Shaft gagang Mata anvil Ø8mm penjepit dengan lubang kaitan Ø6.5mm dari baja stainless yang dikeraskan.
Garis indikator analog dan digital di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Resolusi yang dapat disesuaikan:
0,002mm/0,00001*
0,001mm/0,00005*
0,01mm/0,0005"
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai internal 3.7V Li-ion rechargeable battery, mati otomatis tahan hidup 12 jam non-stop.
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE atau kayu (tergantung stok), sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: Aksesori opsional: wireless receiver (code 2149-RE) dengan format keyboard dan Thermal wireless printer (code ISF-DF-PRINTER)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan