Insize High Precision Digital Indicator

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Test Indicator 2133 menawarkan solusi presisi ukur dimensi jarak kecil dengan rentang ukur 12.7mm/0.5' dalam resolusi 0.0005mm. Indikator uji digital INSIZE 2133-10 menggabungkan test indikator uji dial gaya plunger tekan naik turun dengan teknologi encoder linier. INSIZE 2133 dirancang dengan tampilan digital yang dipasang pada batang probe Carbide yang bisa dilepas-pasang agar memberikan pengukuran akurasi 3µm.
Digital test indicator INSIZE 2133-10 ini merupakan salah satu seri alat ukur test indicator INSIZE yang paling tinggi akurasinya dan bisa juga digunakan dengan alat ukur bore gauge maupun mencari komparasi dan pengecekan toleransi. Tampilan digitalnya juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan atau uji toleransi Go/No-Go.
Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier dengan aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2133-10 bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Dirancang khusus untuk pengukur jarak kecil dengan rentang 12.7mm / 0.5 Inch akurasi 3µm
Fungsi uji ukur dengan angka dan Go/No-Go dengan layar LCD yang dilengkapi tambahan Garis indikator analog mempermudah melihat penyimpangan /defleksi dengan cepat
Fungsi tombol: Transfer keluaran data, toleransi, prasetel data, penahanan data, perubahan arah pengukuran, maks./min./ TIR, waktu mati, hidup/mati, mm/inci, resolusi koreksi jarum, sesuaikan resolusi.
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai rechargeable, keadaan isi full bisa selama 24 jam kerja terus menerus, mati otomatis pemakaian rutinitas normal
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Bantalan bola linier untuk penggunaan sepuluh juta kali dengan tipe Encoder ABSOLUTE, data asli tetap ada setelah dimatikan.
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, Lift knob, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional:
1.) Probe titik kontak
2.) Dongle pemancar nirkabel, kode 7315-60
3.) Kabel output data (format keyboard), kode 7302-60
4.) Kabel output data (format port serial), kode 7305-G60 (panjang kabel 3m, panjang kabel opsional maksimum 15m; Protokol RS232, protokol RS485 opsional)
5.) Kabel output data USB (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan