Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
|---|---|
| Range (inch) | 0-12 |
| Range (mm) | 0-300 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Size (inch) | 0-12 |
| Size (mm) | 0-300 |
| Thumb Roller | Without |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1196-300 merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital INSIZE 1196-300 ini dibuat mendekati Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia.
Karena rentang ukurnya yang lebih lebar daripada kaliper standar INSIZE1108, kaliper INSIZE 1196-300 ini memiliki tulangan tambahan 20mm pada frame agar skala vernier tidak bengkok.
Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci. INSIZE caliper 1196-300 ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Fitur transfer data ukur bisa dilakukan dengan menggunakan kabel dan transfer data wireless agar data Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet).
Hand tool Sigmat caliper INSIZE Digital Caliper Heavy Duty 1196-300 juga sudah memiliki transmitter data secara radio wireless yang memungkinkan transfer data dengan unit transmitter dongle pada komputer INSIZE 7315-6 Wireless Data Receiver Dongle sendiri yang dijual terpisah.
Karena rentang ukurnya yang lebih lebar daripada kaliper standar INSIZE1108, kaliper INSIZE 1196-300 ini memiliki tulangan tambahan 20mm pada frame agar skala vernier tidak bengkok.
Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci. INSIZE caliper 1196-300 ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Fitur transfer data ukur bisa dilakukan dengan menggunakan kabel dan transfer data wireless agar data Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet).
Hand tool Sigmat caliper INSIZE Digital Caliper Heavy Duty 1196-300 juga sudah memiliki transmitter data secara radio wireless yang memungkinkan transfer data dengan unit transmitter dongle pada komputer INSIZE 7315-6 Wireless Data Receiver Dongle sendiri yang dijual terpisah.
Fitur
Pilihan 2 model dengan rentang ukur: 300mmResolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, mm/inch,
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing
elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-22 atau 7302-22
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
