Insize Gear Tooth Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.02
Size (mm)M1-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1281-M26A Vernier Gear Tooth Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan jenis gear dan gardan serta ukuran giginya. Dengan vernier INSIZE 1281-M26A Vernier Gear Tooth Caliper, ketebalan gigi roda gigi dapat dipastikan dan lingkaran pitchnya bisa dicek berulang. Dengan kata lain, vernier caliper digunakan untuk mengukur berbagai bagian roda gigi.
Kaliper vernier Gear Tooth dirancang untuk mengukur dalam akurasi ±0.03mm pada ketinggian dan ketebalan gigi gigi pada garis pitch (ketebalan chordial gigi) menggunakan jarak dari bagian atas gigi ke chord. Untuk tujuan yang sama, INSIZE 1281-M26A Vernier Gear Tooth Caliper juga dapat digunakan untuk mengukur sumbu dari ulir sekrup fastener, klasifikasi mata sprocket rantai, ulir spline gear dll.
Fitur
Kaliper klasifikasi gardan dari gabungan dua kaliper vernier yang menyilang memiliki dua skala terpisah vertikal dan horizontal.
Rentang ukur: M1-26mm.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Frame terbuat dari baja tahan karat pada skala,
Satu set dikirim dengan kotak plastik dan sertifikasi pabrikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan