Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp17.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Reading (inch) | 0.0005 |
|---|---|
| Reading (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1529 Digital V-Shape Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat diameter luar dari jumlah ulir ganjil (seperti pisau tapping bit, mata bor, reamers, end mill dan roda gigi) dengan kontur silinder. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.04mm. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1529 Digital V-Shape Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
INSIZE 1529 Digital V-Shape Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan rentang ukur 200mm dengan fitur transfer data ukur secara kabel dan pilihan kemiringan sudut rahang ukur (kemiringan sudut 60°, 108°, 80°, 70°, 75°)Rahang ukur bentuk V dengan 3 titik untuk lingkaran dan silinder, didesain akurat untuk ukur diameter eksternal material berkontur seperti sekrup, baut besar, endmil, frais, dan lainnya.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang bisa disetel.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai LR44, alkaline 1,5 V. setara yang paling umum adalah: AG13; L1154; LR1154; 157
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Blok silinder kalibrasi 50mm (kode 6316-50), kabel output data (kode 7302-SPC9)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20V-Shape%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/bmP109238418-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
