Insize Digital Radius Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.05
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Radius Caliper 1501 menawarkan solusi pesisi mengukur dimensi jarak kecil dalam radius pada benda kerja cembung/cekung yang sesuai dengan prinsip lingkaran.. Anda bisa ukur offset talang 45 derajat kecil, radius sudut, atau silinder.. Hal ini penting karena tepi bulat dari cetakan logam harus berada pada presisi yang optimal untuk mencapai kekuatan struktural yang mereka butuhkan.Ada 2 model yang anda bisa beli; 1501-25 dengan ukur radius internal maupun radius eksternal 2mm 25mm/ 0.079 1 Inch dan 1501-10 dengan rentang 2- 10mm/0.079-0.394' dalam akurasi ±0.05 Radius/mm.
Secara desain, Instrumen ukur radii gage INSIZE Caliper 1501 ini memiliki 2 titik ukur, yaitu: 1 titik tumpu kiri-kanan berbentuk sudut V 120° dan 1 mata ukur dial test sebagai sumbu tengah. Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur jarak pada kelengkungan permukaan, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Alat ukur radii gage ini memiliki resolusi tampilan 0.01mm yang menggunakan anvil tipe conical tumpul atau kerucut dengan sensor mekanis dari test indikator digital dari INSIZE bentuk kompak yang kecil. Pengukur radius digital INSIZE Digital Radius Caliper 1501 digunakan pada sejumlah objek berbeda seperti engsel, perkakas, tap, dan cetakan mould. INSIZE Digital Radius Caliper 1501 digunakan untuk mengukur jari-jari yang ada, yang merupakan operasi kritis dalam hal aplikasi seperti pembuatan pola, pemesinan presisi, pembuatan tata letak, dan inspeksi bagian secara akurat. Pengukur radius sangat berguna saat memeriksa alat dan cetakan die cast.
Anda bisa transfer data dari INSIZE Digital Radius Caliper 1501 via kabel data agar terbaca seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Harap perhatikan bahwa INSIZE Digital Radius Caliper 1501 TIDAK memilki sertifikasi ketahanan air.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Untuk memeriksa offset talang 45 derajat kecil, radius sudut, atau ketidaksempurnaan silinder maupun permukaan bergelombang atau bekas chamfer potongan puing-puing logam.
Ukur rentang radius 2mm -25mm/ 0.0791 Inch V-angle 90°, tampilan resolusi 0.01mm dalam akurasi 50µm.
Bentuk dan ukuran body sama dengan diameter depan Ø58mm.
Fungsi tombol: on/off, hold, inch/mm, s (select jaws), zero, tekan sebentar untuk menyetel nol saat daya menyala, tekan lama untuk mematikan
Mata probe anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Aksesoris opsional;
Kabel data (7302-40M)
Dongle wireless radio antena extension dijual terpisah (Order code; 7315-50M)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan