Insize Digital Outside Neck Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)5
Accuracy (mm)±0.04
Dimension B (mm)1
Dimension C (mm)40
Dimensions d (mm)15
L (mm)250
NoteNo Dust/Waterproof, With Data Interface
Range (inch)0-6
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
TypeA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1187 Outside Neck Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
INSIZE 1187 Outside Neck Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Ada 4 varian yang bisa dipilih, yaitu, tipe standar kabel data seperti 1187-150A, tipe wirelesss radio Zigbee 1187-150AWL, Tipe tahan air IP67 layar lebar tanpa output data seperti 1187-150B, dan kaliper tipe Bluetoth 1187-150BWL. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Bluettoh 4.0. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Pilihan 12 model dengan rentang ukur: 150mm, 200mm, 300mm dan 500mm dengan varian model transfer data via kabel atau wireless, maupun sertifikasi ketahanan air IP 67
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan