Insize Digital Keyway Depth Gage

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.02
Range (inch)0-1
Range (mm)0-25.4
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Resolution (inch)0.0005
Resolution (mm)0.01
Size (inch)0-1
Size (mm)0-25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Measure keyway depth of cylindrical workpieces with diameter Ø10-100mm
- Button function: on/off, zero, inch/metric conversion absolute/incremental measurement, data preset, measuring direction change
- CR2032 battery, automatic power off
- Data output
- Stainless steel base
- Pointed tip
- Optional accessory: data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M)
Warning
No Data Input

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan