Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimension A (mm) | 60 |
|---|---|
| Accuracy (mm) | ±0.05 |
| Dimension B (mm) | 12 |
| Dimension C (mm) | 16 |
| Dimensions d (mm) | 0.3 |
| L (mm) | 250 |
| Note | With Data Cable Interface |
| R (mm) | 3.5 |
| Range (inch) | 0.6-6 |
| Range (mm) | 15-150 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1123 Digital Inside Knife Edge Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah internal. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata bertepian pipih seperti pisau yang cocok digunakan untuk mengukur diameter internal dari benda tipis maupun memiliki relief yang detail. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.
INSIZE 1123 Digital Inside Knife Edge Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
INSIZE 1123 Digital Inside Knife Edge Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan 5 model rentang ukur 150mm, 200mm dan 300mm, variasi panjang rahang ukur dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil bertepi pipih seperti pisau untuk mengukur jarak pada benda kerja yang ketebalan tipis atau yang memiiki relief.
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, mm/Inch
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Inside%20Knife-Edge%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/5yP109238214-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
